Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780101 Profillaufrolle LFR LFR50/5-4-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780101
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780101
EAN/GTIN:
     4067201213871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrolle mädler
profillaufrolle 4mm

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR50/5-4-2Z Bezeichnung
dw:
4 mm
dz:
5 mm
DA:
16 mm
A:
9 mm
B:
8 mm
C:
7 mm
r:
0,2 mm
CW:
1,2 kN
CWO:
0,86 kN
Frz:
1,3 kN
FOrz:
1,78 kN
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2Z Deckscheibe track roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780201
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.