Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780108 Profillaufrolle LFR LFR5204-16-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780108
EAN/GTIN:
     4067201215851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrolle mädler

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5204-16-2Z Bezeichnung
dw:
16 mm
dz:
20 mm
DA:
52 mm
A:
31,5 mm
B:
22,6 mm
C:
20,6 mm
r:
0,6 mm
CW:
16,8 kN
CWO:
9,5 kN
Frz:
12,1 kN
FOrz:
16,6 kN
Gewicht:
195 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2Z Deckscheibe track roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780208
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.