Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780110 Profillaufrolle LFR LFR5206-25-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780110
EAN/GTIN:
     4067201215868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrolle mädler

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5206-25-2Z Bezeichnung
dw:
25 mm
dz:
25 mm
DA:
72 mm
A:
43,5 mm
B:
25,8 mm
C:
23,8 mm
r:
0,6 mm
CW:
29,2 kN
CWO:
16,4 kN
Frz:
23,1 kN
FOrz:
32,8 kN
Gewicht:
425 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2Z Deckscheibe track roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780210
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.