Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780111 Profillaufrolle LFR LFR5207-30-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780111
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780111
EAN/GTIN:
     4067201214007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrolle mädler
profillaufrolle 30mm

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5207-30-2Z Bezeichnung
dw:
30 mm
dz:
30 mm
DA:
80 mm
A:
51 mm
B:
29 mm
C:
27 mm
r:
1 mm
CW:
38 kN
CWO:
20,8 kN
Frz:
21,4 kN
FOrz:
36,2 kN
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2Z Deckscheibe track roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780211
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.