Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780204 Profillaufrolle LFR LFR5201-10-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780204
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780204
EAN/GTIN:
     4067201215844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5201-10-2RS Bezeichnung
dw:
10 mm
dz:
12 mm
DA:
35 mm
A:
20,65 mm
B:
15,9 mm
C:
15,9 mm
r:
0,3 mm
CW:
8,5 kN
CWO:
5,1 kN
Frz:
5,1 kN
FOrz:
10,2 kN
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2RS Dichtung track roller s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780104
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.