Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780206 Profillaufrolle LFR LFR5302-10-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780206
EAN/GTIN:
     4067201213987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5302-10-2RS Bezeichnung
dw:
10 mm
dz:
15 mm
DA:
47 mm
A:
26,65 mm
B:
19 mm
C:
19 mm
r:
1 mm
CW:
16,2 kN
CWO:
9,2 kN
Frz:
6,2 kN
FOrz:
18,4 kN
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2RS Dichtung track roller s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780106
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.