| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64780304 Herst.-Nr.: 64780304 EAN/GTIN: 4067201214106 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert. •, Zentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in fester Position. •, Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann. •, Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz. • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | LFZ12 Bezeichnung | dw: | 10 mm | dz: | 12 mm | L: | 43 mm | L2: | 36 mm | L3: | 22 mm | DK: | - mm | G1: | M10 mm | H1: | - mm | S: | 1,8 mm | DS: | 21 mm | SW: | 17 mm | SW1: | - mm | Gewicht: | 34 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zapfen LFZ Profillaufrolle zentrisch centric bo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |