| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64780406 Herst.-Nr.: 64780406 EAN/GTIN: 4067201216087 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert. •, Exzentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in verstellbarer Position, zur spielfreien Einstellung der Laufrolle. •, Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann. •, Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz. • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | LFE15 Bezeichnung | dw: | 10 mm | dz: | 15 mm | L: | - mm | L1: | 57 mm | L2: | - mm | L3: | - mm | L4: | 24 mm | Lz: | 5 mm | A5: | 41 mm | d1: | - mm | DK: | - mm | G1: | M12 mm | G2: | M12 mm | H1: | 6,5 mm | S: | 1,8 mm | Ds: | 21 mm | E: | 1 mm | SW: | - mm | SW1: | 19 mm | SW2: | 6 mm | Gewicht: | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eccenterbolzen, Exzenter-bolzen, Excenterbolzen, Exenter, Zapfen LFE Profillaufrolle exzentrisch excentri, Exzenterbolzen, Exzenter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |