| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64790032 Herst.-Nr.: 64790032 EAN/GTIN: 4067201210962 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe. •, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen. • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 14 mm | d2: | 25 mm | b: | 5 mm | Gewicht: | 3,0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, wellendichtring breite 5mm, Simering, seals, Kugellagerdichtungen, Radial-Dichtringe, Dichtringe, Radialwellendichtungen, Radialwellendichtung, Radial-Wellendichtungen, Simerringe, Simmeringe, Gabeldichtringe, Simmerringe, simmenringe, Wälzlagerdichtungen, Radial-Wellendichtringe, Lagerdichtringe, Wälzlagerdichtung, Wellenringe, Radialdichtringe, Dichtring, Gleitringdichtungen, Simerring, Simmering, Kugellagerdichtung, Lagerdichtring, Lagerdichtung, Lagerdichtungen, Wellendichtungen, DIN3760, DIN 3760, lip seals, Radialwellendichtringe, Welledichtringe, Gabeldichtring, Wellendichtung, Simeringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |