| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64790160 Herst.-Nr.: 64790160 EAN/GTIN: 4067201207115 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl. •, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1 und in vielen weiteren Abmessungen. •, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe. •, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen. • Weitere Informationen: | | d1: | 28 mm | d2: | 52 mm | b: | 10 mm | Gewicht: | 20,1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, DIN 3760, Wälzlagerdichtung, Gabeldichtringe, seals, Wellenringe, Dichtringe, lip seals, Lagerdichtungen, Radialdichtringe, Lagerdichtung, Simmering, Simerringe, Simmerringe, Welledichtringe, Simmeringe, Radialwellendichtringe, Simeringe, Radial-Dichtringe, Lagerdichtring, Kugellagerdichtungen, Lagerdichtringe, Wellendichtungen, Radialwellendichtung, Radial-Wellendichtungen, Dichtring, Wälzlagerdichtungen, DIN3760, Wellendichtung, Radialwellendichtungen, Radial-Wellendichtringe, Gleitringdichtungen, simmenringe, Simerring, Kugellagerdichtung, Simering, Gabeldichtring |
| | |
| |