| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64830100 Herst.-Nr.: 64830100 EAN/GTIN: 4067201150114 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Profil Bezeichnung: | KN 18 x 22 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø DH11: | 22 mm | Ø dH7: | 18 mm | bD9: | 5 mm | Ø A: | 40 mm | Länge: | 50 mm | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 26x32, 23x28, DIN 14, DIN5463, 13x16, 18x22, 46X54, DIN 5463, 21x25, DINISO14, 42x48, 36x42, 11x14, 28x34, DIN-Teil, DIN part, Keilnaben, splinded hub, 16x20, 32x38, DIN14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |