Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830500 Keilnabe C45 KN 16X20 Ø45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830500
EAN/GTIN:
     4067201142430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
20 mm
Ø dH7:
16 mm
bD9:
4 mm
Ø A:
32 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN part, 46X54, DIN 14, DIN5463, 13x16, 21x25, 23x28, 18x22, 42x48, DIN 5463, 16x20, 36x42, splinded hub, 26x32, 32x38, DINISO14, 11x14, Keilnaben, DIN-Teil, DIN14, 28x34
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
961
1
€ 10,00*
ab € 8,90*
€ 13,55*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,72*
€ 17,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.