Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830700 Keilnabe C45 KN 26X32 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830700
EAN/GTIN:
     4067201150763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
32 mm
Ø dH7:
26 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
52 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: 18x22, 21x25, 36x42, splinded hub, 26x32, 32x38, DIN 14, DIN5463, 23x28, 46X54, 28x34, 42x48, DIN-Teil, DIN14, DIN part, 11x14, Keilnaben, 16x20, DIN 5463, 13x16, DINISO14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
368
1
€ 10,00*
ab € 12,99*
€ 18,10*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 24,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.