Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830800 Keilnabe C45 KN 32X38 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830800
EAN/GTIN:
     4067201150770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
38 mm
Ø dH7:
32 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilnaben, 26x32, DINISO14, 13x16, 42x48, 46X54, DIN14, 16x20, DIN 14, 36x42, 32x38, DIN5463, DIN 5463, 18x22, splinded hub, 11x14, 28x34, DIN part, 23x28, DIN-Teil, 21x25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
123
1
€ 10,00*
ab € 20,31*
€ 26,01*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 35,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.