Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64830900 Keilnabe C45 KN 28X34 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64830900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64830900
EAN/GTIN:
     4067201151012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
34 mm
Ø dH7:
28 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: 46X54, 18x22, 36x42, DIN-Teil, DIN14, DIN 5463, 11x14, 21x25, splinded hub, DIN 14, DIN5463, 32x38, 42x48, 23x28, 13x16, DINISO14, 26x32, DIN part, Keilnaben, 28x34, 16x20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
174
1
€ 10,00*
ab € 20,48*
€ 26,32*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 46,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.