Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64831200 Keilnabe C45 KN 36X42 Ø65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64831200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64831200
EAN/GTIN:
     4067201150848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
42 mm
Ø dH7:
36 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
70 mm
Länge:
65 mm
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 14, DINISO14, DIN part, 18x22, 16x20, splinded hub, 21x25, DIN-Teil, 32x38, DIN14, 11x14, 13x16, 42x48, DIN5463, 23x28, 36x42, 28x34, 46X54, Keilnaben, DIN 5463, 26x32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 23,14*
€ 30,74*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,70*
€ 42,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.