Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64831400 Keilnabe C45 KN 46X54 Ø90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64831400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64831400
EAN/GTIN:
     4067201150855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45

Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 46 x 54 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
54 mm
Ø dH7:
46 mm
bD9:
9 mm
Ø A:
80 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: 16x20, 36x42, DIN14, 11x14, DIN part, 28x34, 26x32, DIN5463, splinded hub, DIN-Teil, 32x38, 46X54, 42x48, 13x16, Keilnaben, 18x22, DIN 14, DIN 5463, 21x25, 23x28, DINISO14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 136,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 181,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.