Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835400 Keilnabe RG7 KN 13X16 Ø45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835400
EAN/GTIN:
     4067201151159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
16 mm
Ø dH7:
13 mm
bD9:
3,5 mm
Ø A:
28 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: 36x42, 32x38, 21x25, 46X54, DIN-Teil, 11x14, 28x34, DINISO14, DIN part, DIN14, 16x20, DIN5463, splinded hub, 26x32, DIN 14, DIN 5463, 23x28, Keilnaben, 13x16, 42x48, 18x22
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
531
1
€ 10,00*
ab € 11,73*
€ 25,55*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 26,32*
€ 44,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.