Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

64835700 Keilnabe RG7 KN 26X32 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835700
EAN/GTIN:
     4067201144465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
32 mm
Ø dH7:
26 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
52 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: 28x34, 32x38, DINISO14, 26x32, 21x25, Keilnaben, DIN-Teil, 18x22, DIN14, DIN part, DIN 14, DIN5463, 36x42, DIN 5463, 11x14, 46X54, splinded hub, 13x16, 23x28, 16x20, 42x48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
€ 10,00*
ab € 39,42*
€ 53,99*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 57,08*
€ 86,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.