Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64836200 Keilnabe RG7 KN 36X42 Ø65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64836200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64836200
EAN/GTIN:
     4067201144519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
42 mm
Ø dH7:
36 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
70 mm
Länge:
65 mm
Gewicht:
1,23 kg
Weitere Suchbegriffe: 28x34, DIN-Teil, DIN part, 23x28, DIN 14, DIN14, 32x38, DIN 5463, 13x16, Keilnaben, DIN5463, 42x48, DINISO14, 11x14, splinded hub, 21x25, 18x22, 36x42, 16x20, 26x32, 46X54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 86,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,46*
€ 133,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.