Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850100 Keilnabe mit Flansch KN18X22 L=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850100
EAN/GTIN:
     4067201152965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
54 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
40 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
30 mm
Ø F h8:
30 mm
Ø d H7:
18 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
45 mm
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: 13X16, 23X28, 18X22, DIN 5463, Keilnaben, DIN14, 46X54, DIN-Teil, 26X32, 42X48, splined hub, DIN5463, 11X14, 16X20, 36X42, 21X25, 28X34, 32X38, DIN part, DIN 14, DINISO14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
657
1
€ 10,00*
ab € 21,42*
€ 45,09*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 61,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.