Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850900 Keilnabe mit Flansch KN28X34 L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850900
EAN/GTIN:
     4067201153535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
78 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
60 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
46 mm
Ø F h8:
45 mm
Ø d H7:
28 mm
E DIN ISO 2768:
12 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
60 mm
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: 23X28, DIN5463, 46X54, 21X25, 16X20, Keilnaben, DIN 14, 18X22, DIN 5463, 36X42, DINISO14, 28X34, 11X14, 32X38, DIN14, DIN part, 42X48, 13X16, DIN-Teil, splined hub, 26X32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
109
€ 10,00*
ab € 42,73*
€ 60,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,39*
€ 83,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.