Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64856200 Keilnabe mit Flansch KN36X42 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64856200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64856200
EAN/GTIN:
     4067201140207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
90 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
70 mm
ØB1 DIN 74 m:
9 mm
Ø C H7:
52 mm
Ø F h8:
52 mm
Ø d H7:
36 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
80 mm
Gewicht:
1,07 kg
Weitere Suchbegriffe: 13X16, DIN 5463, 21X25, 18X22, DIN part, DIN5463, DINISO14, 26X32, splined hub, DIN14, DIN-Teil, 42X48, 23X28, 32X38, 36X42, 28X34, Keilnaben, 16X20, 46X54, DIN 14, 11X14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 151,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 200,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.