Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860800 Klemmring C45 KN 32x38 Ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860800
EAN/GTIN:
     4067201135173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
Ø A:
82 mm
Ø B:
65 mm
Ø B1:
9 mm
Ø Ch8:
50 mm
Ø dH7:
32 mm
L:
18 mm
K:
3 mm
T:
9 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmring, 23x28, DIN-Teil, 13x16, DIN14, DIN5463, 32x38, 42x48, DIN 14, 46X54, 11x14, 36x42, DINISO14, 16x20, Keilnaben, 18x22, Keilnabe, splinded hub, DIN part, 21x25, Klemmringe, clamp collar, 26x32, 28x34, DIN 5463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
56
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 74,74*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,95*
€ 112,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.