Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64862800 Klemmring Alu KN 32 x 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64862800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64862800
EAN/GTIN:
     4067201273141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
geschlitzter klemmring


Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.



Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.



Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen
wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache
Neujustierung.



Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer
Nylonschicht überzogen.



Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des
Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.



Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Profil:
KN 32 x 38 mm
Ausführung:
2 Ausführung
A:
60 mm
d:
32 mm
L:
15 mm
Rmax.:
66,0 mm
Schraube:
M6 x 18 DIN 912
Mutter sw:
10 mm
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: 5463, DIn ISO 14, DIN5463, collar, DINISO14, schmal, Keilwellenprofil, Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.