Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64867800 Klemmring C45 KN 32 x 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64867800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64867800
EAN/GTIN:
     4067201338062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, Schraube Festigkeit 12.9, verzinkt.

Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache Neujustierung.

Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.


Weitere Informationen:
Profil:
KN 32 x 38 mm
Ausführung:
2 Ausführung
A:
60 mm
d:
32 mm
L:
15 mm
Rmax.:
66,0 mm
Schraube:
M6 x 18 DIN 912
Mutter sw:
10 mm
Gewicht:
204 g
Weitere Suchbegriffe: DINISO14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64862800
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.