Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899301 Keilnabe Edelstahl KN 18X22 Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899301
EAN/GTIN:
     4067201155003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
22 mm
Ø dH7:
18 mm
bD9:
5 mm
Ø A:
40 mm
Länge:
50 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: 23x28, Keilnaben, 36x42, DIN part, Edelstahl, 32x38, 18x22, 16x20, 11x14, rostfrei, 28x34, stainless, splinded hub, DIN5463, 13x16, DINISO14, 46X54, 21x25, 42x48, 26x32, 1.4305, DIN 5463, DIN-Teil, DIN 14, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 23,13*
€ 37,45*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,44*
€ 51,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.