Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900020 Auszugsschienensatz 0201 L=508mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900020
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0201-0020
EAN/GTIN:
     4067201152606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
Auszugsschiene
drawer slides
DZ0201





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Seitenneutrale Montage.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,2:
379 mm
A:
228,6 mm
C:
457,2 mm
D:
238,1 mm
E:
352,4 mm
F:
463,5 mm
G:
476,2 mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
0,97 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.