Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900220 Auszugsschienensatz 0204 L=508mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900220
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0204-0020
EAN/GTIN:
     4067201142980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1
Schienenpaar.




  • Seitenneutrale Montage.


  • Montagewinkel auf Anfrage.


  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung ausgezogen.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,2:
380 mm
A:
228,6 mm
B:
393,7 mm
C:
457,2 mm
D:
225,4 mm
E:
339,7 mm
F:
450,8 mm
G:
463,5 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, telescopic slides, Auszugschiene, DZ0204, Teilauszug, DZ 0204, drawer slides, Auszugsschiene, Teleskopschiene, Auszugsschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,56*
€ 68,54*
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 74,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paar
ab 250 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.