Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900345 Auszugsschienensatz 2002 L=457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900345
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2002-0018-2
EAN/GTIN:
     4067201144687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschiene
Auszugsschienen
Teleskopschiene
DZ2002


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar



    •, Einhalterung in der Mittellage.


    •, Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von  , beiden
    Seiten einer Schubeinheit erfordern.



Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,2:
323 mm
A:
200,2 mm
B:
289,1 mm
C:
400,1 mm
D:
305,8 mm
Lastwert / Paar:
35 kg
Gewicht / Paar:
0,84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 9,50*
ab € 30,70*
€ 41,98*
Lager 183
35
€ 10,00*
ab € 22,75*
€ 42,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.