Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900830 Auszugsschienensatz 2642 L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900830
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2642-0030
EAN/GTIN:
     4067201152279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschiene
Teleskopschiene
Auszugsschienen
Teleskopschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Geringe Schienenhöhe.


  • Nuten- oder Seitenmontage möglich.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube
6mm/Holzschraube 4mm.
Max. Kopfhöhe 2mm/ Ø7,8mm.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
308 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
Lastwert / Paar:
32 kg
Gewicht / Paar:
0,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.