Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900835 Auszugsschienensatz 2642 L=350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900835
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2642-0035
EAN/GTIN:
     4067201152620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
Auszugsschienen
Vollauszug
Teleskopschiene


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Geringe Schienenhöhe.


  • Nuten- oder Seitenmontage möglich.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube
6mm/Holzschraube 4mm.
Max. Kopfhöhe 2mm/ Ø7,8mm.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
357 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
Lastwert / Paar:
35 kg
Gewicht / Paar:
0,78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.