Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900855 Auszugsschienensatz 2642 L=550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900855
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2642-0055
EAN/GTIN:
     4067201153054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
DZ2642
Auszugsschiene
Auszugschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Geringe Schienenhöhe.


  • Nuten- oder Seitenmontage möglich.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube
6mm/Holzschraube 4mm.
Max. Kopfhöhe 2mm/ Ø7,8mm.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
550 mm
Auszug +/- 3,2:
554 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
352 mm
D:
448 mm
E:
489 mm
Lastwert / Paar:
30 kg
Gewicht / Paar:
1,23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.