Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900930 Auszugsschienensatz 3732 L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900930
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3732-0030
EAN/GTIN:
     4067201153061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
DZ 3732
Teleskopschiene
Teleskopschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
292 mm
A:
- mm
C:
- mm
E:
224 mm
F:
- mm
G:
- mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
0,74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.