Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900960 Auszugsschienensatz 3732 L=600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900960
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3732-0060
EAN/GTIN:
     4067201153122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Teleskopschiene
Auszugsschienen
drawer slides


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
610 mm
A:
224 mm
C:
- mm
E:
224 mm
F:
352 mm
G:
480 mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
1,50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.