Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901035 Auszugsschienensatz 2132 L=350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901035
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2132-0035
EAN/GTIN:
     4067201153160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen
für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung hell verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell Ausführung
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
260 mm
A:
128 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
292 mm
G:
224 mm
I:
- mm
Lastwert / Paar:
50 / 35 kg
Gewicht / Paar:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, telescopic slides, Teleskopschiene, Auszugsschienen, drawer slides, Auszugschiene, Auszugsschiene, DZ 2132, Teilauszug, DZ2132
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 13,37*
€ 19,36*
Lager 183
62
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,50*
€ 21,07*
2 Tage
30
pro Satz
€ 5,90*
ab € 15,04*
€ 21,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DB2132-0035
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.