Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901250 Auszugsschienensatz 3832 L=500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901250
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0050
EAN/GTIN:
     4067201147152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter
Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in
Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1
Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
    lackiert.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell verzinkt Ausführung
Schienenlänge:
500 mm
Auszug +/- 3,2:
508 mm
A:
128 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
320 mm
E:
- mm
F:
442 mm
G:
128 mm
H:
224 mm
J:
416 mm
K:
- mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Auszugsschiene, DZ3832, Auszugsschienen, Teleskopschiene, telescopic slides, DZ 3832, Auszugschiene, Vollauszug, drawer slides
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,94*
€ 17,88*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 30,03*
3 Tage
10
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,07*
€ 32,56*
Lager 183
76
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 34,11*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,65*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63350-2
ab € 5,06*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 PTSTMC Z100
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.