Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901830 Auszugsschienensatz 3832DO L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901830
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0030DO
EAN/GTIN:
     4067201154754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung und Aushalterung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
305 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
242 mm
F:
224 mm
G:
- mm
H:
- mm
Lastwert / Paar:
47 / 41 kg
Gewicht / Paar:
0,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, auszugschienen 300mm, kugelauszug, Teleskopschiene, drawer slides, Auszugsschienen, DZ 3832, DZ 3832DO, Auszugschiene, DZ3832DO, Vollauszug, telescopic slides, DZ3832, Auszugsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
pro Stück
€ 9,50*
ab € 25,84*
€ 35,89*
2 Tage
109
pro Satz
€ 5,90*
ab € 28,26*
€ 39,14*
Lager 183
18
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,50*
€ 40,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.