Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901835 Auszugsschienensatz 3832DO L=350mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901835
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0035DO
EAN/GTIN:
     4067201154761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung und Aushalterung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen (Lastwert beachten).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
356 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
292 mm
F:
224 mm
G:
- mm
H:
- mm
Lastwert / Paar:
48 / 42 kg
Gewicht / Paar:
1,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Auszugsschienen, Auszugschiene, drawer slides, telescopic slides, Teleskopschiene, Vollauszug, DZ3832, Auszugsschiene, DZ 3832DO, DZ 3832, DZ3832DO
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 17,36*
€ 25,01*
3 Tage
15
pro Paar
€ 9,50*
ab € 25,72*
€ 35,41*
Lager 183
6
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,71*
€ 41,17*
2 Tage
12
pro Satz
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 43,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paar
ab 250 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63335-2
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.