Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902212 Auszugsschienensatz 2907 L=305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902212
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2907-0012
EAN/GTIN:
     4067201152118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugsschiene
Auszugschiene
DZ2907


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Für seltenere Anwendung, bis zu 2.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
305 mm
Auszug +/- 3,2:
356 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
235,0 mm
Lastwert / Paar:
30 kg
Gewicht / Paar:
0,84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.