Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902214 Auszugsschienensatz 2907 L=356mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902214
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2907-0014
EAN/GTIN:
     4067201152125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Teleskopschiene
DZ2907
Überauszug


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Für seltenere Anwendung, bis zu 2.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
356 mm
Auszug +/- 3,2:
406 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
285,8 mm
Lastwert / Paar:
35 kg
Gewicht / Paar:
1,00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.