Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902216 Auszugsschienensatz 2907 L=406mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902216
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2907-0016
EAN/GTIN:
     4067201152132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Für seltenere Anwendung, bis zu 2.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,2:
457 mm
A:
162,6 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
336,5 mm
Lastwert / Paar:
45 kg
Gewicht / Paar:
1,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, drawer slides, Auszugsschienen, Auszugschiene, Teleskopschiene, DZ 2907, Auszugsschiene, DZ2907, telescopic slides, Überauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 108,47*
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 151,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,47*
€ 129,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paar
ab 25 Paar
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 250 Paar
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.