Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902218 Auszugsschienensatz 2907 L=457mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902218
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2907-0018
EAN/GTIN:
     4067201152149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für


Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Für seltenere Anwendung, bis zu 2.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,2:
508 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
164,8 mm
D:
314,3 mm
E:
- mm
F:
387,3 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, drawer slides, telescopic slides, DZ 2907, Teleskopschiene, DZ2907, Auszugsschienen, Auszugschiene, Überauszug, Auszugsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 99,43*
Lager 183
47
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 110,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,76*
€ 131,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paar
ab 25 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 56,32*
€ 67,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paar
ab 250 Paar
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.