Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902820 Auszugsschienensatz 3301 L=508mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902820
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3301-0020-2
EAN/GTIN:
     4067201141822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Auszugschiene
Auszugsschienen
telescopic slides

Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.


Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Einhaltung in geschlossener Position.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,2:
533 mm
A:
238,2 mm
B:
365,2 mm
C:
425,4 mm
D:
438,1 mm
E:
463,5 mm
F:
412,7 mm
Lastwert / Paar:
66 kg
Gewicht / Paar:
2,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.