Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902822 Auszugsschienensatz 3301 L=559mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902822
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3301-0022-2
EAN/GTIN:
     4067201141037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DZ3301
Auszugschienen
Überauszug
DZ 3301

Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.


Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Einhaltung in geschlossener Position.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
559 mm
Auszug +/- 3,2:
584 mm
A:
263,6 mm
B:
416,0 mm
C:
476,2 mm
D:
488,9 mm
E:
514,3 mm
F:
463,5 mm
Lastwert / Paar:
64 kg
Gewicht / Paar:
2,37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.