Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903024 Auszugsschienensatz 3307 L=610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903024
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3307-0024-2
EAN/GTIN:
     4067201140627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
DZ3307
Auszugsschienen
Auszugschiene

Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.


Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.


Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung ausgezogen.
  • Befestigungsteile inbegriffen.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug +/- 3,2:
635 mm
A:
254,0 mm
B:
466,8 mm
C:
539,7 mm
D:
552,4 mm
E:
565,1 mm
F:
514,3 mm
Lastwert / Paar:
61 kg
Gewicht / Paar:
2,60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.