Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903360 Auszugsschienensatz DS 3557 L=610mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903360
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS3557-0024
EAN/GTIN:
     4067201221326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung. Klemmfreie Trennung für eine einfache Herausnahme der
    Schublade.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug:
635 mm
A:
254,0 mm
B:
466,9 mm
C:
539,8 mm
D:
552,5 mm
E:
565,2 mm
F:
514,4 mm
G:
254,0 mm
Lastwert / Paar:
90 kg
Gewicht / Paar:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Auszugschiene Auszugsschiene drawer slide DS 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 130,66*
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 136,00*
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 153,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,66*
€ 155,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,62*
€ 135,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 93,73*
€ 111,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paar
ab 250 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.