Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903416 Auszugsschienensatz 0301 L=406mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903416
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0016
EAN/GTIN:
     4067201138587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,2:
429 mm
A:
- mm
B:
250,8 mm
C:
361,9 mm
D:
374,6 mm
Lastwert / Paar:
65 kg
Gewicht / Paar:
1,87 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, telescopic slides, Auszugsschiene, Auszugschiene, Überauszug, Teleskopschiene, DZ 0301, Auszugsschienen, drawer slides, DZ0301
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,85*
€ 74,81*
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 105,39*
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 51,70*
€ 116,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,75*
€ 138,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 250 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.