Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903535 Auszugsschienensatz DS 3031 L=350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903535
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 3031-0035
EAN/GTIN:
     4067201195405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accuride
Teleskopschienen
drawer slides
telescopic slides

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Mit lebensmittelechtem Hochtemperaturfett.
  • Geeignet für Temperaturen bis +300°C.
  • Ideal für Umgebung, wo Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +300°C.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4301)
Typ:
DS 3031
Auszugart:
Überauszug
Schienenbreite:
19,1 [mm]
Schnelltrennung:
Nein
Einhalterung:
Nein
Aushalterung:
Nein
Verriegelung:
Nein
Selbsteinzug:
Nein
optionale Befestigungswinkel:
Nein
Oberfläche:
Unveredelt
Schienenlänge:
350 [mm]
Auszug +/- 3,2:
367 [mm]
[C]:
256 [mm]
[D]:
288 [mm]
Lastwert / Paar:
70 [kg]
Gewicht / Paar:
1,72 [kg]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.