Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903570 Auszugsschienensatz DS 3031 L=700mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903570
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 3031-0070
EAN/GTIN:
     4067201196570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Mit lebensmittelechtem Hochtemperaturfett.
  • Geeignet für Temperaturen bis +300°C.
  • Ideal für Umgebung, wo Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +300°C.


Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
711 mm
A:
352 mm
B:
384 mm
C:
608 mm
Lastwert / Paar:
55 kg
Gewicht / Paar:
3,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschienen 700mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 700mm, DS3031, Auszugsschiene, telescopic slides, Auszugsschienen, DS 3031, drawer slides, Überauszug, Teleskopschiene, Auszugschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 165,45*
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 220,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 220,64*
€ 262,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 197,00*
€ 234,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 165,48*
€ 196,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 149,74*
€ 178,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 125,22*
€ 149,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 117,80*
€ 140,18
pro Paar
ab 250 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 101,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.